- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- マスプロ レベルチェッカーのおすすめ人気ランキング
マスプロ レベルチェッカーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新104件の「マスプロ レベルチェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナレベルチェッカー」、「ノイズ 測定 器」、「高周波測定器」などの商品も取り扱っております。
新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
測定範囲
C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)]
質量(g)
約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260
使用温度範囲(℃)
-10~+40
温度範囲(℃)
(充電)0~+40
消費電力
UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5W
インターフェース
USB端子(Type-C端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×91×28(入力端子を含む)
表示範囲
BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S]
使用電池
単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間
測定チャンネル
UHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯
周波数範囲
UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz
入力インピーダンス
75Ω(F型端子)
確度
測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カードスロット
microSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
新4K8K衛星放送の測定に対応
BS・110°CSデジタル放送の右左旋円偏波の受信レベル
C/N、BER、コンスタレーション測定に対応。
操作しやすいファンクション機能
測定判定が一目で判断できる
受信レベル、MER(C/N)、BER放送局名を1画面で表示
多チャンネル測定のリスト表示が可能
地上デジタル受信確認マーク表示機能
衛星放送確認マーク表示機能
CATV上り、下り帯域の測定に対応
新4K衛星放送の映像・音声を確認可能
MWR(C/N)、BER測定機能、コンスタレーション表示機能
測定項目
地上デジタル放送、BSデジタル放送、110℃Sデジタル放送、スカパー!プレミアムサービス、CATV[VHF・CATV・UHF (OFDM)、VHF・CATV・UHF(CATV QAM)、VHF・CATV・UHF(無変調)、スカパー!プレミアム光、CATV上り、PILOT、FM]、LTE(700MHz帯
信号レベル
地上デジタル放送、BSデジタル放送、110℃Sデジタル放送、スカパー!プレミアムサービス、CATV[VHF・CATV・UHF (OFDM)、VHF・CATV・UHF(CATV QAM)、VHF・CATV・UHF(無変調)、スカパー!プレミアム光、CATV上り、PILOT、FM]、LTE(700MHz帯
1個
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
2K・4K・8K放送に対応した新機能
レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。
ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。
受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。
付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。
チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利!
バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。
仕様
【測定帯域】地デジ/BS(右旋・左旋)/110度CS(右旋・左旋)/LTE/2K4K8K放送対応、【レベル確度】±2.5dB
付属品
microSDカード、ストラップ、単3アルカリ乾電池 4本(動作確認用)、シリコンラバーケース
外形寸法(mm)
243×76×35
電源
単3アルカリ電池4本
測定項目
地デジ:レベル、BER、MER。BS・110度CS(右旋):レベル、CN、BER。LTE:レベル。BS/110度CS(左旋):レベル、換算CN値。
本体質量(kg)
0.25
入力端子
F型
供給電圧(V)
DC15
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。
UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。
BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
仕様
受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15。表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95。RoHS対応
付属品
単四形乾電池2本、ストラップ
質量(kg)
0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×50×20
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)
60×21×115
測定範囲
(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2
電源
単4電池×3(付属)
測定項目
電磁波、電界、高周波
精度
(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)
表示分解能
(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB
機能
アラーム
使用環境
5~40℃、80%RH以下
測定周波数
50MHz~35.GHz
測定間隔
6秒/回
磁界軸
3軸
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
15~50k、ロジック周波数:5~1M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
184×86×52
表示
数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性
V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)
DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト
開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ
新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管
デューティー比
0~100%
許容差保証温湿度範囲
温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック
20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料
単品カタログ(0.37MB)
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
手動で200件のデータメモリが可能。
過負荷検知"OL"表示機能付。
ON/OFFアラーム設定機能付。
オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。
無線LAN設定工事。
高周波(RF)の電磁波場強度測定。
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。
付属品
006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書
測定範囲
38mV/m~20V/m
電源
006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×80×80
表示分解能
0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
測定方法
マグネチックコイル
ディスプレイ
4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999
使用環境
0~50℃、25~75%RH
周波数範囲
10MHz~8GHz
サンプリング周期
1.5回/秒
電池寿命
約15時間
データ記録件数
200件(手動)、最大/平均値
アラーム
ON/OFF
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
1個
¥46,400
税込¥51,040
翌日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ミリタリーライクなヘリ型ドローン。高画質で撮影が可能な1080PフルHD カメラを搭載。Wi-Fi接続したスマートフォンやタブレットから、ムービーの撮影やライブビューが楽しめます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。機体底部に取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
仕様
(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080
セット内容
Ghost-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書
質量(g)
80
バッテリー
LiPo 3.7V 580mAh
充電時間
約50分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池
(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)
ブレード
フライバーレス 固定ピッチ
操作方法
MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)
232×70×42
使用範囲(m)
(電波到達範囲)およそ80~100
使用可能時間(分間)
(フライト)約13
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
14以上
1台
¥18,000
税込¥19,800
6日以内出荷
・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。
・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。
・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。
・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。
・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。
・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。
仕様
●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG
付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
61×25×134
質量(g)
131.3
電源
充電式3.7Vリチウムイオン電池
測定精度
【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG
表示桁数
3.5
表示範囲
【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mG
測定モード
電界、磁場同時デュアルモード
表示単位
電界:V/m、磁場:μT/mG
過負荷表示
測定範囲の最大値を表示
動作温度(℃)
0~50
測定可能周波数帯域(Hz)
5Hz~3,500MHz
サンプリング速度
約0.4
取扱説明書
(0.73MB)
動作湿度(%RH)
80以下
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
種類
チェッカー
エスコ品番
EA940PA-1
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
高周波の電磁波等方位強度を測定します。
電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。
携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。
データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。
付属品
006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲
50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2、53μA/m~286.4mA/m
電源
006P(9V)電池×1
精度
±1.0dB(1V/m.50MHz)
表示分解能
0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2
センサー寸法(mm)
Φ60×60
電池寿命(時間)
約15
メモリー容量
99pts(マニュアル記録)
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2
使用環境
0~50℃、25~75%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
175×50×37
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン。コンパクトな有線タイプのスキャンツール。診断ソフトのデザインも一新しました。メーカー選択:豊富な対応メーカーから診断する車種のメーカーを選択します。頭文字で検索することでいち早く探せます。国産乗用車9メーカー、国産トラックバス5メーカー、輸入車25メーカーに対応。自己診断:車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去を行う事ができます。ハイブリット車など採用されている詳細コードにも対応。アクティブテスト:ECUからアクチェエーターの駆動/停止を行うことで不具合の絞り込みに役立ちます。データー表示:ECUにつながるセンサー、アクチュエーターのリアルタイムデーターを数値等で確認できます。
セット内容
本体、収納ケース、液晶保護フィルム、シガライタケーブル、AC/DCアダプター
適合機種メーカー
国産乗用車:トヨタ、日産、ホンダ、スバル、三菱、マツダ、スズキ、ダイハツ、レクサストラック・バス:日野、イスズ、三菱ふそう、UDトラックス、スカニア輸入乗用車:ベンツ、BMW、アウディ、ボルボ、ルノー、プジョー、ミニ、オペル、セアト、フォルクスワーゲン、アルファロメオ、フィアット、ランチア、シュコダ、シトロエン、スマート、ランドローバー、ジャガー、フォード、ダッジ、クライスラー、シボレー、GMUSA、プロトン
本体寸法(mm)
225×136×33
本体質量(g)
800
センサー
照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー
機能
自己診断、フリーズフレーム、データ表示、アクティブテスト、作業サポート、OBD-Ⅱ診断、オールダイアグ、レディネスコード、グラフ表示、ペイントメモ、カスタマイズ、コネクタ位置表示、参考値表示、整備技術情報、自動計算機能、言語切替(日・英)
バッテリー
リチウムイオン3.8V3200mAh
メモリー
3G/Internal32G
使用CPU
OctaCoreProcessor2.0GHz
外部メモリー
マイクロSDカード
OS
Android9
ストレージ
32
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品
006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書
電源
006P(9V)電池
精度
±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG]
測定方式
マグネチックコイル
表示分解能
(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG
コード長さ(mm)
930
測定周波数範囲(Hz)
30~300
消費電流(mA)
約2.7
測定レンジ(mG)
(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト]
ディスプレイ
3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示
使用環境
0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
165×70×28
磁界軸
X・Y・Z 3磁界軸(選択)
プローブ長(mm)
75×58×220
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ブレーキ
ハンドブレーキ+サポートブレーキ
電圧(V)
直流36(18×2)
最大積載量(kg)
平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180
最小回転半径(mm)
1150(前輪を軸に開店した場合)
保護等級
IPX4
使用時間
約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
電動機
DCブラシレスモーター
タイヤタイプ
前輪/後輪:チューブ式
組合対応
【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB
速度調節方式
スイッチレバー(0km/h~最高速度)
最高速度(km/h)
前進:5、3.5、1.5、後進:1.0
走行距離(km)
7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
登坂角度
12
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品
マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
質量(g)
約489
電源
単3電池×6、ACアダプタ(別売)
表示分解能
0.01mT/0.1mT、0.1G/1G
インターフェース
RS-232C/USB
画面表示寸法(mm)
LCD52×38
使用環境
0~50℃、85%RH以下
メモリ時間
SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等
測定範囲
(mT)0~3000.0
質量(g)
約290(電池装填/プローブ含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
143×64×36
表示
5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示
分解能
(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1
機能
ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)
単位
(計量)mT表示固定
測定レンジ
(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0
電池
単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電
測定モード
DC×1/DC×10/AC
指示精度
±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)
電池寿命
連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。
表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
付属品
006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
電源
006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
163×68×24
精度
±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt)
測定方式
マグネチックコイル
表示分解能
0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG
測定周波数範囲(Hz)
30~300(単磁界軸)
消費電流(mA)
約DC2
測定レンジ
20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト)
ディスプレイ
3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回
使用環境
0~50℃、80%RH以下
表示単位
μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷